すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468EB-11A

品名 : シンク用排水栓付Sトラップ

仕様

呼40仕様Sトラップ
はさみ込み厚1~1.2mm適合シンク・EA468EA-1B~-4B
・EA468EB-1・-2
・旧EA468EA-1A~-4A
キセル管呼32×150㎜材質黄銅
共栓(EA468DC-20B)付
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1103ページ
その他関連
部品EA468DC-20B : 40A/G 1・1/2" 共栓
本体EA468EA-1B : φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製)
本体EA468EA-2B : φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製)
本体EA468EA-3B : φ357x126mm 丸型シンク(ステンレス製)
本体EA468EA-4B : φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製)
本体EA468EB-1 : 325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)
本体EA468EB-2 : 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top