すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468EB-2

品名 : 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)

仕様

呼40シンクサイズ(W×D)mm内寸:300×240
外寸:325×265
深さ(mm)150ねじ径G(NPS)1-1/2×11-1/2山
材質ステンレス(18-8)重量1.12kg
排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
※シンクのはめ込み・落とし込み寸法の目安について:添付の図面にありますように、【ヨコ:325mm】-【フランジ部:22mm】で303mm、【タテ:265mm】-【フランジ部:22mm】で243mm。但し、数値はあくまでも目安となります。商品には個体差がありますので、お客様の方で現物合わせをお願いしております。
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/23 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1102ページ
バリエーション一覧
EA468EB-1 325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)
EA468EB-2 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)
その他関連
部品EA468DC-20B : 40A/G 1・1/2" 共栓
オプションEA468LA-1 : G1.1/2"x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-2 : G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-3 : G1.1/2"x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-4 : G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-5 : G1.1/2"x2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-21 : 0.7m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-22 : 1.0m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-24 : 1.5m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-25 : 2.0m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-31 : 0.7+0.4m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-32 : 0.7+0.4m [ねじ込式]流し台用ホース
関連商品EA468EB-11A : シンク用排水栓付Sトラップ
オプションEA468EE-2A : シンク用トラップ
ウェブカタログ画像
  • ※排水ホースは別売です。
  • はめ込み・落とし込み寸法の目安:303(W)×243(D)mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top