すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468EF-1

品名 : 450x450x890mm 一槽シンク(SUS430)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー東製作所型番KP1-450
※注意※【お客様組立品】間口450mm
奥行450mm高さ800mm
バックガードサイズ25(D)×90(H)mmシンクサイズ400(W)×375(D)×220(H)mm
排水ホースサイズ外径:35mm
内径:30.5mm
ホース取付サイズ呼40
ホース取付ねじサイズG1・1/2”重量11kg
材質SUS430適合脚品番EA956NA-111~-118
※バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。壁出し式タイプの水道蛇口を御使用ください。
たっぷり使えるプレスシンク
日本製
販売価格

36,200円(税抜)/ 39,820円(税込)

カタログ価格

36,200円(税抜)/39,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1101ページ
バリエーション一覧
EA468EF-1 450x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
EA468EF-2 600x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
EA468EF-11 450x600x890mm 一槽シンク(SUS430)
EA468EF-12 600x600x890mm 一槽シンク(SUS430)
その他関連
オプションEA956NA-111 : 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-112 : 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-113 : 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-115 : 77mm 高さ調整脚(平型/ステンレス製)
オプションEA956NA-116 : 41mm 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製)
部品EA956NA-118 : 77mm 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
部品EA956NA-119 : 座金(ナイロン樹脂製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top