すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468EF-36

品名 : 900x600x890mm 二槽シンク(SUS430)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー東製作所型番HP2-900
※注意※【お客様組立品】40
材質SUS430サイズ900(W)×600(D)×890(H)mm
重量19kgシンクサイズ375(W)×450(D)mm
深さ220㎜適合脚品番EA956NA-111~-118
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製
販売価格

61,900(税抜)/ 68,090円(税込)

カタログ価格

61,900円(税抜)/68,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468EF-38
  • 品番

    EA468EF-38

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA468EF-31 750x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-32 900x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-34 1200x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-36 900x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-38 1200x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
その他関連
オプションEA956NA-111 : 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-112 : 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-113 : 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-114 : 187mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-115 : 77mm 高さ調整脚(平型/ステンレス製)
オプションEA956NA-116 : 41mm 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製)
部品EA956NA-118 : 77mm 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
部品EA956NA-119 : 座金(ナイロン樹脂製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top