すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468GC-4

品名 : 170mm 自在スパウト(先端ねじ付)

仕様

メーカーTOTO型番THY208A
取付外径φ16mm全長170mm
ねじ径接続:W26山20
先端:W22山20
下向きパイプ
先端ねじ付き
先端に泡沫、節水整流キャップなどとセットでお使いください。
販売価格

5,150円(税抜)/ 5,665円(税込)

カタログ価格

5,150円(税抜)/5,665円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1078ページ
その他関連
本体EA468CY-69A : PJ 1/2" 自在水栓(レバーハンドル)
本体EA468CY-70 : PJ 1/2" 自在水栓
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1078ページ
  • エスコ便利カタログ1079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top