すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-25

品名 : PJ1/2" 胴長横水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLIXIL型番LF-7K-13
13ねじ径PJ1/2”
設置サイズ (奥行×高さ)110×59mm吐水タイプ整流
材質本体:青銅
吐水口:真鍮
節水コマ仕様(一般地用)
胴長タイプ
水用
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468HA-25A
  • 品番

    EA468HA-25A

  • コメント

    固定コマへ変更になります。

その他関連
部品EA124MM-1 : 15.0mm/13用 コマ(節水型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top