すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HC-13

品名 : スパウト(緊急止水弁付)

洗濯機用吐水口

仕様

メーカーLIXIL型番A-9631-1
全長81mm取付外径φ15mm
緊急止水弁付き
逆止弁あり
袋ナット付き(M24×1.5)
販売価格

7,220(税抜)/ 7,942円(税込)

カタログ価格

7,220円(税抜)/7,942円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1090ページ
ウェブカタログ画像
  • φA:15.7mm ネジD:M24×1.5

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1090ページ
  • エスコ便利カタログ1091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top