すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468HE-24

品名 : G 1/2"/1600mm シャワーホース

仕様

メーカーLIXIL型番A-4215-16
ねじ径G1/2”ホース長1.6m
ホース外径16mm材質樹脂
カラーメタル調シルバー
※スイッチシャワーが付いている場合は、ホースのみ交換はできません。
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1089ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1088ページ
  • エスコ便利カタログ1089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top