すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468K-11

品名 : 22.0x29mm チェーン付ごむ栓

仕様

メーカーカクダイ型番491-131
適合排水口径29~32mmサイズA:28.6mm
B:21.5mm
C:42mm
H:13mm
※エスコ寸法図をご確認ください
くさり長650mmくさり玉径4.5mm
材質NBR、SUS304耐熱温度80℃
しっかりと水を止めることができる、二重止水構造
幅広い排水口径に対応
※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1106ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468K-10 22x 28mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-11 22.0x29mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-12 25.0x32mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-13 26.0x36mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-14 32.0x39mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-15 35.0x43mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-16 32.0x44mm チェーン付ごむ栓
    EA468K-17 36.0x46mm チェーン付ごむ栓
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA468K-10です。
    • ゴム印の刻印サイズ
    • 特長
    • 適合排水口径:29~32mm
    • テスター付きパッケージ

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1106ページ
    • エスコ便利カタログ1107ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top