すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468L-3

品名 : 3.0m 水道凍結防止帯

仕様

メーカーカクダイ型番9698-3
ヒーター長3mヒーター幅14mm
保温テープ長2m×1個
4m×1個
電源コードの長さ1.8m
電源AC100V消費電力35W
ヒーター加熱温度最大約40℃サーモスタットバイメタル式
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
電気用品安全法対応品
※ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
※発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。
販売価格

5,920円(税抜)/ 6,512円(税込)

カタログ価格

5,920円(税抜)/6,512円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1072ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468L-1 1.0m 水道凍結防止帯
    EA468L-2 2.0m 水道凍結防止帯
    EA468L-3 3.0m 水道凍結防止帯
    EA468L-4 4.0m 水道凍結防止帯
    EA468L-6 6.0m 水道凍結防止帯
    EA468L-10 10m 水道凍結防止帯
    EA468L-15 15m 水道凍結防止帯
    EA468L-20 20m 水道凍結防止帯
    ウェブカタログ画像
    • 使用方法

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1072ページ
    • エスコ便利カタログ1073ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top