すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468LA-56

品名 : G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース

仕様

取付サイズ呼40取付ねじG1・1/2”
全長(m)1ねじ種類管用
ホース径内径:φ30mm材質塩化ビニール
仕様平パッキン付(インナー部に接着剤)
口元付ホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1103ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468LA-51 G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-52 G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-53A G1.1/4"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-54 G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-55A G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-56 G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-57A G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-58 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-59 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    EA468LA-60 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
    ウェブカタログ画像
    • 管用ねじ\n口元付ホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。\n

    資料

    図面
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1102ページ
    • エスコ便利カタログ1103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top