すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469A-10

品名 : シリホスフィーダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

商品名シリホスフィーダー内容量本体
シリホス1kg
サイズ100×139×320(H)mm取付ねじサイズ3/4”PT(20A)
主成分リン酸塩使用期間3~4ヶ月毎に補充用のクリスタルを容器に満たしてください。
シリホスクリスタル
EA469A-1A(1kg入り)
水道、ボイラー、温水ヒーター、エアコン冷却水配管の腐食防止、赤水防止に(スケールから配管内部を保護します。)
冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
セントラルヒーティング・浴槽等の温水器のお湯が、サビ、スケール等で赤く濁ってきた時にご利用ください。
赤い錆水をこしてきれいにするのではなく、フィーダーを通った水が温水器内部、配管内部のサビ、スケールに作用して原因を無くします
水圧0.2MPa(2kgf/c㎡)以下
【取付上の注意】
1.フィーダーは温水ボイラーの補給水側に取り付けてください。
2.この場合圧力の変化等を考慮して減圧弁の後ろに取付け、逆流の恐れの無い様に逆流防止弁等を取り付けてください。
3.水流の方向を矢印の方向に合わせてください。
4.できればバイパスをつけて配管してください。
5.フィーダーの中に乳白色の沈殿物ができた場合、この沈殿物を取り除いて使用してください。
6.凍結の恐れのある地方ではフィーダーを保温するようにしてください。
7.パイプの口径は20mmです。
販売価格

60,300(税抜)/ 66,330円(税込)

カタログ価格

60,300円(税抜)/66,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0047ページ
その他関連
部品EA469A-1A : 1.0kg 給水用防錆剤(ポリサーブ20B)
ウェブカタログ画像
画像はEA469です。(シリホスの形状は異なります)
  • 画像はEA469です。(シリホスの形状は異なります)
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top