すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469AB-6BA

品名 : Rc3/4" x Rc1/4" 異径ソケット(ステンレス製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番SFRS-2008
段落3段落ち全長38mm
呼び径20×8ねじサイズRc3/4”×Rc1/4”
材質ステンレス(SCS13)最高許容圧力(使用温度範囲)2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる配管に使用
埋設OK
溶接不可
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/04 11:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1055ページ
バリエーション一覧
EA469AB-6BA Rc3/4" x Rc1/4" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-12BA Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-15BA Rc1・1/2"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-20BA Rc2" x Rc1" 異形ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1054ページ
  • エスコ便利カタログ1055ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top