すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469AL-310A

品名 : R 1 " プラグ(ステンレス製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番SMP-25
最高圧力1.35MPa
JIS B 2308
材質SUS316(SCS14A)ねじサイズ(R)1”
全長(mm)31対辺(mm)19
呼び径(A呼称)25
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 10:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1057ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469AL-301A R 1/8" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-302A R 1/4" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-303A R 3/8" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-304A R 1/2" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-306A R 3/4" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-310A R 1 " プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-312A R 1・1/4" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-315A R 1・1/2" プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-320A R 2 " プラグ(ステンレス製)
    EA469AL-325A R 2・1/2" プラグ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    2. IMG
    • エスコ便利カタログ1056ページ
    • エスコ便利カタログ1057ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top