すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469AM-2A

品名 : R1/4" x Rc1/8" ブッシング(ステンレス製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番SFB-0806
段落1段落ち規格JIS B 2308
呼び径オス:8
メス:6
ねじサイズオス:R1/4”
メス:Rc1/8”
六角対辺14mm全長17mm
材質ステンレス(SCS13)最高許容圧力(使用温度範囲)2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじのサイズ変換に使用
埋設OK
溶接不可
販売価格

325(税抜)/ 358円(税込)

カタログ価格

325円(税抜)/358円(税込)

在庫数

最新在庫: 102

(2026/04/09 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1056ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469AM-2A R1/4" x Rc1/8" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-3B R3/8" x Rc1/4" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-4B R1/2" x Rc3/8" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-6B R3/4" x Rc1/2" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-10B R1" x Rc3/4" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-12A R1・1/4" x Rc1" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-15A R1・1/2" x Rc1・1/4" ブッシング(ステンレス製)
    EA469AM-20A R2" x Rc1・1/2" ブッシング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1056ページ
    • エスコ便利カタログ1057ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top