すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469AW-2A

品名 : R1/4" x R1/8" 異径ニップル(ステンレス製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番SFRN-0806
段落1段落ち規格JIS B 2308
呼び径8×6ねじサイズR1/4”×R1/8”
六角対辺14mm全長32mm
材質ステンレス(SCS13)最高許容圧力(使用温度範囲)2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用
埋設OK
溶接不可
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/11/04 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1056ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469AW-2A R1/4" x R1/8" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-3A R3/8" x R1/4" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-4A R1/2" x R3/8" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-6A R3/4" x R1/2" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-10A R1" x R3/4" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-12A R1・1/4" x R1" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-15A R1・1/2" x R1・1/4" 異径ニップル(ステンレス製)
    EA469AW-120A R2" x R1・1/2" 異径ニップル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1056ページ
    • エスコ便利カタログ1057ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top