すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469BB-5

品名 : Rc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)適用流体空気、ガス、油、水
最高使用圧力300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質黒心可鍛鋳鉄製
呼び径32A×25AねじサイズRc1・1/4”×Rc1”
全長48mm入数1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
径違いソケット
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1052ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469BB-1 Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径ソケット
    EA469BB-2 Rc 1" x Rc 1/2" 異径ソケット
    EA469BB-3 Rc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット
    EA469BB-4 Rc1・1/4"xRc 3/4" 異径ソケット
    EA469BB-5 Rc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット
    EA469BB-6 Rc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット
    EA469BB-7 Rc1・1/2"xRc1・1/4" 異径ソケット
    EA469BB-8 Rc 2" xRc1・1/4" 異径ソケット
    EA469BB-9 Rc 2" xRc1・1/2" 異径ソケット
    EA469BB-11 Rc2・1/2"xRc1・1/2" 異径ソケット
    EA469BB-12 Rc2・1/2"x Rc 2" 異径ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1052ページ
    • エスコ便利カタログ1053ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top