すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BH-210A

品名 : R 1" x R 1/2" 異径ニップル

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)適用流体空気、ガス、油、水
最高使用圧力300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質黒心可鍛鋳鉄製
呼び径25A×15AねじサイズR1”×R1/2”
全長48mm六角二面幅38mm
入数1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
※ニップルの内部形状についてはストレートまたはぬすみ形状となります
※蒸気には黒継手を推奨します
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1053ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469BH-203 R 3/8" x R 1/4" 異径ニップル
    EA469BH-204A R 1/2" x R 1/4" 異径ニップル
    EA469BH-204B R 1/2" x R 3/8" 異径ニップル
    EA469BH-206A R 3/4" x R 3/8" 異径ニップル
    EA469BH-206B R 3/4" x R 1/2" 異径ニップル
    EA469BH-210A R 1" x R 1/2" 異径ニップル
    EA469BH-210B R 1" x R 3/4" 異径ニップル
    EA469BH-212A R1・1/4"x R 3/4" 異径ニップル
    EA469BH-212B R 1・1/4" x R 1" 異径ニップル
    EA469BH-215A R 1・1/2" x R 1" 異径ニップル
    EA469BH-215B R1・1/2"xR1・1/4" 異径ニップル
    EA469BH-220A R 2" x R 1・1/4" 異径ニップル
    EA469BH-220B R 2" x R 1・1/2" 異径ニップル
    EA469BH-225A R 2・1/2" x R 2" 異径ニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1052ページ
    • エスコ便利カタログ1053ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top