すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469BP-82

品名 : W28x18T クランク用パッキン(2枚)

仕様

メーカーカクダイ型番101-332
取付ねじ径W28山18用(TOTO用)外径×内径×厚み26×13×2mm
材質NBR使用温度0~60℃
入数2枚
混合栓本体とクランクの間に使用
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 14:44現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1096ページ
ウェブカタログ画像
2枚入
  • 2枚入
  • クランク取付ネジ一覧表

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top