すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BR-30

品名 : G 1/2" ストレーナー継手

仕様

メーカーカクダイ型番107-862
ねじ径オス:G1/2”
メス:G1/2”
内径(オス側)13mm
全長69mmメッシュ数60
材質青銅
ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。
パッキン付き
販売価格

4,300円(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1097ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付例
  • ストレーナー部

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top