すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BR-4

品名 : G 1/2"[10mm]銅管用逆止弁

仕様

メーカーカクダイ型番0723-10
ねじ径G1/2”内径10.7mm
全長59mmナットのねじ径M20×1.5
適合配管外径10mm材質黄銅、POM(弁体)
外径10mm銅管用
パッキン付き
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1097ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例 ※使用ナットのネジサイズ:M20×1.5

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top