すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BR-5

品名 : G 1/2" 立水栓用逆止弁

仕様

メーカーカクダイ型番101-028
ねじ径G1/2”内径13.5mm
全長41mm適合配管外径12.7mm
材質黄銅、POM(弁体)
外径12.7㎜給水管用
両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)
販売価格

1,430円(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1097ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top