すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469CB-20A

品名 : R 2" x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番SFN6-50100
呼び径50ねじサイズR2”
外径60.5mm全長100mm
最高許容圧力(使用温度範囲)2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質ステンレス(SUS304TP)
溶接する配管や機器への接続に便利
販売価格

1,640円(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1054ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469C-2A R 1/4"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469C-3A R 3/8"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469C-4A R 1/2"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469C-6A R 3/4"x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469C-10A R 1" x 50mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-2A R 1/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-3A R 3/8"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-4A R 1/2"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-6A R 3/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-10A R 1" x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-12A R1・1/4"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-14A R1・1/2"x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CA-20A R 2" x 75mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-2A R 1/4"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-3A R 3/8"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-4A R 1/2"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-6A R 3/4"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-10A R 1" x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-12A R1・1/4"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-14A R1・1/2"x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CB-20A R 2" x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-2A R 1/4"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-3A R 3/8"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-4A R 1/2"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-6A R 3/4"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-10A R 1" x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-12A R1・1/4"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-14A R1・1/2"x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CC-20A R 2" x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-2A R 1/4"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-3A R 3/8"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-4A R 1/2"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-6A R 3/4"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-10A R 1" x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-12A R1・1/4"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-14A R1・1/2"x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    EA469CD-20A R 2" x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1054ページ
    • エスコ便利カタログ1055ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top