すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469D-4A

品名 : R 1/2"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番SFN3-15050
呼び径15ねじサイズR1/2”
外径21.7mm全長50mm
最高許容圧力(使用温度範囲)2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質ステンレス(SUS304TP)規格JIS B 2302(長さ)
JIS B 3459(外径・肉厚・材質)
溶接する配管や機器への接続に便利
販売価格

355円(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/10/31 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1054ページ
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469D-2A R 1/4"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469D-3A R 3/8"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469D-4A R 1/2"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469D-6A R 3/4"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469D-10A R 1" x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-2A R 1/4"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-3A R 3/8"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-4A R 1/2"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-6A R 3/4"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-10A R 1" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-12A R1・1/4"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-14A R1・1/2"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DA-20A R 2" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-2A R 1/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-3A R 3/8"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-4A R 1/2"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-6A R 3/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-10A R 1" x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-12A R1・1/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-14A R1・1/2"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DB-20A R 2" x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-2A R 1/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-3A R 3/8"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-4A R 1/2"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-6A R 3/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-10A R 1" x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-12A R1・1/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-14A R1・1/2"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DC-20A R 2" x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-2A R 1/4"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-3A R 3/8"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-4A R 1/2"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-6A R 3/4"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-10A R 1" x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-12A R1・1/4"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-14A R1・1/2"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DD-20A R 2" x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-2A R 1/4"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-3A R 3/8"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-4A R 1/2"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-6A R 3/4"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-10A R 1" x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-12A R1・1/4"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-14A R1・1/2"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    EA469DE-20A R 2" x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1054ページ
    • エスコ便利カタログ1055ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top