すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469DJ-6

品名 : R 3/4" x 50mm 両ねじニップル

仕様

最高圧力1MPa呼び径20A
ねじサイズR3/4”長さ50mm
材質スチール(ドブメッキ)重量62g
販売価格

390円(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/22 10:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1053ページ
数量:

この商品には、61点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469DJ-2 R 1/4" x 50mm 両ねじニップル
    EA469DJ-3 R 3/8" x 50mm 両ねじニップル
    EA469DJ-4 R 1/2" x 50mm 両ねじニップル
    EA469DJ-6 R 3/4" x 50mm 両ねじニップル
    EA469DJ-10 R 1" x 50mm 両ねじニップル
    EA469DK-2 R 1/4" x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-3 R 3/8" x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-4 R 1/2" x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-6 R 3/4" x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-10 R 1" x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-12 R1・1/4"x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-14 R1・1/2"x 75mm 両ねじニップル
    EA469DK-20 R 2" x 75mm 両ねじニップル
    EA469DL-2 R 1/4" x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-3 R 3/8" x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-4 R 1/2" x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-6 R 3/4" x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-10 R 1" x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-12 R1・1/4"x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-14 R1・1/2"x100mm 両ねじニップル
    EA469DL-20 R 2" x100mm 両ねじニップル
    EA469DM-2 R 1/4" x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-3 R 3/8" x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-4 R 1/2" x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-6 R 3/4" x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-10 R 1" x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-12 R1・1/4"x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-14 R1・1/2"x125mm 両ねじニップル
    EA469DM-20 R 2" x125mm 両ねじニップル
    EA469DN-2 R 1/4" x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-3 R 3/8" x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-4 R 1/2" x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-6 R 3/4" x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-10 R 1" x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-12 R1・1/4"x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-14 R1・1/2"x150mm 両ねじニップル
    EA469DN-20 R 2" x150mm 両ねじニップル
    EA469DP-2 R 1/4" x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-3 R 3/8" x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-4 R 1/2" x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-6 R 3/4" x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-10 R 1" x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-12 R1・1/4"x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-14 R1・1/2"x200mm 両ねじニップル
    EA469DP-20 R 2" x200mm 両ねじニップル
    EA469DR-2 R 1/4" x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-3 R 3/8" x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-4 R 1/2" x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-6 R 3/4" x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-10 R 1" x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-12 R1・1/4"x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-14 R1・1/2"x250mm 両ねじニップル
    EA469DR-20 R 2" x250mm 両ねじニップル
    EA469DS-2 R 1/4" x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-3 R 3/8" x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-4 R 1/2" x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-6 R 3/4" x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-10 R 1" x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-12 R1・1/4"x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-14 R1・1/2"x300mm 両ねじニップル
    EA469DS-20 R 2" x300mm 両ねじニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1052ページ
    • エスコ便利カタログ1053ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top