すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469EJ-104

品名 : Rc1・1/2"x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-1100S-40A
呼称40AねじサイズRc 1-1/2”
対辺78mm全長600mm
適用流体水・油・空気・蒸気・薬品・ガス
※ステンレスを腐蝕させない流体に限る
使用温度-40~200℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
ユニオン::SCS13(SUS304)
ブレード:SUS304
プレスリング:SUS304
MK金具:SUS304
ガスケット:PTFE
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
※ねじれは吸収できません。
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。
販売価格

21,300円(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469EJ-3 Rc 3/8" x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-4 Rc 1/2" x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-6 Rc 3/4" x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-10 Rc 1" x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-12 Rc1・1/4"x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-14 Rc1・1/2"x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-20 Rc 2" x300mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-33 Rc 3/8" x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-34 Rc 1/2" x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-36 Rc 3/4" x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-40 Rc 1" x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-42 Rc1・1/4"x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-44 Rc1・1/2"x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-50 Rc 2" x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-63 Rc 3/8" x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-64 Rc 1/2" x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-66 Rc 3/4" x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-70 Rc 1" x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-72 Rc1・1/4"x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-74 Rc1・1/2"x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-80 Rc 2" x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-93 Rc 3/8" x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-94 Rc 1/2" x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-96 Rc 3/4" x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-100 Rc 1" x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-102 Rc1・1/4"x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-104 Rc1・1/2"x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-110 Rc 2" x600mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-113 Rc 3/8" x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-114 Rc 1/2" x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-116 Rc 3/4" x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-120 Rc 1" x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-122 Rc1・1/4"x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-124 Rc1・1/2"x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    EA469EJ-130 Rc 2" x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA469EJ-66です。
    • 画像はEA469EJ-66です。
    • 画像はEA469EJ-66です。

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top