すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469EM-113

品名 : R 3/8" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-1500-10A
呼称10AねじサイズR 3/8”
対辺17mm全長700mm
適用流体水・油・空気・蒸気使用温度-10~200℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
ブレード:SUS304
ブレード止めリング:SUS304
オスニップル:炭素綱(SS400)
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
販売価格

4,670円(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469EM-3 R 3/8" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-4 R 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-6 R 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-10 R 1" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-12 R 1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-14 R 1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-20 R 2" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-33 R 3/8" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-34 R 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-36 R 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-40 R 1" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-42 R 1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-44 R 1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-50 R 2" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-63 R 3/8" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-64 R 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-66 R 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-70 R 1" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-72 R 1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-74 R 1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-80 R 2" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-93 R 3/8" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-94 R 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-96 R 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-100 R 1" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-102 R 1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-104 R 1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-110 R 2" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-113 R 3/8" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-114 R 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-116 R 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-120 R 1" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-122 R 1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-124 R 1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    EA469EM-130 R 2" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top