すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469EP-116

品名 : R 3/4"x Rc 3/4"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-1900-20A
呼称20AねじサイズR 3/4”×Rc 3/4”
対辺50mm全長700mm
適用流体水・油・空気・蒸気使用温度-10~200℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
メスユニオン:炭素鋼(FCMB)
ブレード:SUS304
ユニオンカラー:SUS304
ガスケット:T/#1995
ブレードリング止め:SUS304
オスニップル:炭素鋼(SS400 or FCMB)
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
販売価格

5,960(税抜)/ 6,556円(税込)

カタログ価格

5,960円(税抜)/6,556円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469EP-3 R 3/8"x Rc 3/8"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-4 R 1/2"x Rc 1/2"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-6 R 3/4"x Rc 3/4"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-10 R 1" x Rc 1" x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-12 R1・1/4"xRc1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-14 R1・1/2"xRc1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-20 R 2" x Rc 2" x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-33 R 3/8"x Rc 3/8"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-34 R 1/2"x Rc 1/2"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-36 R 3/4"x Rc 3/4"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-40 R 1" x Rc 1" x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-42 R1・1/4"xRc1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-44 R1・1/2"xRc1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-50 R 2" x Rc 2" x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-63 R 3/8"x Rc 3/8"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-64 R 1/2"x Rc 1/2"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-66 R 3/4"x Rc 3/4"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-70 R 1" x Rc 1" x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-72 R1・1/4"xRc1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-74 R1・1/2"xRc1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-80 R 2" x Rc 2" x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-93 R 3/8"x Rc 3/8"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-94 R 1/2"x Rc 1/2"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-96 R 3/4"x Rc 3/4"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-100 R 1" x Rc 1" x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-102 R1・1/4"xRc1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-104 R1・1/2"xRc1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-110 R 2" x Rc 2" x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-113 R 3/8"x Rc 3/8"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-114 R 1/2"x Rc 1/2"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-116 R 3/4"x Rc 3/4"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-120 R 1" x Rc 1" x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-122 R1・1/4"xRc1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-124 R1・1/2"xRc1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    EA469EP-130 R 2" x Rc 2" x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top