すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469FB-14A

品名 : 1・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)

仕様

呼び径40A(1・1/2)呼び厚さSch.10S
外径48.6mm内径43.0mm
厚さ2.8mm中心から端面距離38.1mm
材質ステンレス(SUS304W)重量約200g
最高使用温度200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
90°エルボ(ショート)
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 10:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1057ページ
バリエーション一覧
EA469FB-8A 1" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-12A 1・1/4" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-14A 1・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-20A 2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-24A 2・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:48.6mm\nF:38.1mm
  • エスコ便利カタログ1056ページ
  • エスコ便利カタログ1057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top