すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469FF-11A

品名 : 1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

仕様

呼び径40A(1・1/2)×25A(1)材質ステンレス(SUS304W)
呼び厚さSch.10S外径48.6mm/34.0mm
内径43.0mm×28.4mm厚さ2.8mm×2.8mm
端面間距離63.5mm重量約170g
最高使用温度200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
同心レジューサ
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1058ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469FF-1A 1/2" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-2A 3/4" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-3A 3/4" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-4A 1" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-5A 1" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-6A 1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-7A 1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-8A 1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-9A 1・1/4"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-10A 1・1/2"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-11A 1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-12A 1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-13A 2" x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-14A 2" x 1・1/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-15A 2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-16A 2・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-17A 2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    EA469FF-18A 2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ①40A    ②25A\nD1:48.6mm   D2:34.0mm\nH:63.5mm
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top