すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469GD-12

品名 : 1・1/4" 溶接チーズ

仕様

呼A呼称:32
B呼称:1・1/4
外径42.7mm
内径35.7mm厚み3.5mm
重量約411g最高圧力25K
使用温度範囲0~350℃材質SGP(配管用炭素鋼鋼管)
突合せ溶接式
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1057ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469GD-4 1/2" 溶接チーズ
    EA469GD-6 3/4" 溶接チーズ
    EA469GD-8 1" 溶接チーズ
    EA469GD-12 1・1/4" 溶接チーズ
    EA469GD-14 1・1/2" 溶接チーズ
    EA469GD-20 2" 溶接チーズ
    EA469GD-24 2・1/2" 溶接チーズ
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1056ページ
    • エスコ便利カタログ1057ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top