すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469HF-15

品名 : 15AxRc1/2" 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)商品名ハイパワーロック
使用流体水・油・空気・都市ガス、LPG(※)最高使用圧力水・空気・油:1.0MPa
都市ガス・LPG:0.3MPa
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)
ロックリング・カラー:鋼
パッキン:NBR
呼び15A
ねじサイズRc1/2”ナット二面幅44mm
ナット高さ19mm端面間寸法66.5mm
使用温度範囲-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)管の差し込み長さ34mm
標準締付トルク60N・m
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)めねじソケット
【適用管種】
鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません
※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです
※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です
※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください
販売価格

1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1058ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469HF-15 15AxRc1/2" 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HF-20 20AxRc3/4" 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HF-25 25A x Rc1" 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HF-32 32AxRc1・1/4"雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HF-40 40AxRc1・1/2"雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HF-50 50A x Rc2" 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:66.5mm   X:58mm    Rc:1/2”\nF:44mm    H:19mm
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top