すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469HG-20

品名 : 20AxRc3/4" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼び20Aねじサイズ(D)Rc(PT)3/4
ナット二面幅51mmナット高さ19mm
端面~中心間サイズB:35mm、X:40mm、A:48.5mm材質本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、
ロックリング・カラー:鋼、
パッキン:NBR
重量576g最高使用圧力水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/c㎡)、
都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/c㎡)
ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/c㎡)です。
油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
使用温度範囲-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
適用管種JIS G 3452:配管用炭素鋼管、
JIS G 3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、
JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、
JWWA K 132:水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、
JIS K 6741:硬質ポリ塩化ビニル管(VP)
※呼び25、30はパッキンセットの交換必要
※呼び65、80には使用不可、
JIS K 6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)
※呼び25、30はパッキンセットの交換必要
※呼び65、80には使用不可、
JIS K 6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)
※呼び30、40、50はインコアが必要
※呼び65、80には使用不可
販売価格

3,620(税抜)/ 3,982円(税込)

カタログ価格

3,620円(税抜)/3,982円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469HG-15 15AxRc1/2" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
    EA469HG-20 20AxRc3/4" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
    EA469HG-25 25A x Rc1" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
    EA469HG-32 32AxRc1・1/4"雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
    EA469HG-40 40AxRc1・1/2"雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
    EA469HG-50 50A x Rc2" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ゴムの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top