すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470A-24

品名 : G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア)

仕様

最高使用圧力4.5MPa(0℃~20℃時)使用温度範囲-15℃~120℃
取付ねじG2・1/2”全長133mm
ハンドル長260mm外径111mm
内径65mm重量3799g
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)
スピンドル、ナット、ボール
:MS58 真鍮(ニッケルメッキ)
ボールシール::PTFE
スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング
ハンドル:スチール(亜鉛メッキ、PVCコート)
フルボア型
エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。
販売価格

43,100円(税抜)/ 47,410円(税込)

カタログ価格

43,100円(税抜)/47,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1061ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470A-2 G 1/4" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-3 G 3/8" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-4 G 1/2" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-6 G 3/4" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-10 G 1" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-12 G 1・1/4" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-14 G 1・1/2" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-20 G 2" ボールバルブ(フルボア)
    EA470A-24 G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:133mm   H:116mm\nD:111mm    L1:260mm
    • 温度別耐圧グラフ
    • エスコ便利カタログ1060ページ
    • エスコ便利カタログ1061ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top