すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470AA-106

品名 : R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番ZO-20A
呼び径(A呼称)20ねじサイズオス:R3/4\"
メス:Rc3/4\"
最高許容圧力-20~38℃の水・油・ガス:4.12MPa
150℃以下の水・油・ガス:0.98MPa
流体水・ガス・油
材質ボデー:C3771
ボデーキャップ:C3771
ステム:C3604+Niめっき
ボール:C3771+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
ハンドル:SUS430
接続形状テーパーおねじ×テーパーめねじ
:JIS B0203
フルボア型
浸出性能基準相当品(メーカー確認)
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

7,130円(税抜)/ 7,843円(税込)

カタログ価格

7,130円(税抜)/7,843円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1061ページ
バリエーション一覧
EA470AA-102 R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-103 R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-104 R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-106 R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
EA470AA-110 R 1"xRc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:80mm   H:43mm\nD:80mm
  • エスコ便利カタログ1060ページ
  • エスコ便利カタログ1061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top