すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470AG-112

品名 : Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番UTFZ-32A
呼び径(A呼称)32ねじサイズRc1・1/4\"
最高使用圧力6.86Mpa(常温)材質ボデー:SCS13A
ボデーキャップ:SCS13A
ステム:SUS304
ボール:SUS304
ボールシート:ハイパタイトPTFE
パッキン:PTFE
ハンドル:SUS430
接続形状ねじ込み:JIS B0203
レバーハンドル
フルボア型
RoHS指令相当品
認証: (一社)日本バルブ工業会規格適合品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1062ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA470BN-12
    • 品番

      EA470BN-12

    • コメント

      仕様確認してください。

    バリエーション一覧
    EA470AG-104 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
    EA470AG-106 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
    EA470AG-110 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
    EA470AG-112 Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
    EA470AG-114 Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
    EA470AG-120 Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:98mm   H:75mm\nD:150mm
    • エスコ便利カタログ1062ページ
    • エスコ便利カタログ1063ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top