すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470AL-20

品名 : NPT 2" ボールバルブ(真鍮製)

仕様

材質真鍮最高圧力水:4.13MPa、ガス(※):2.75MPa、スチーム:1.05MPa
使用温度(水・ガス(※)・スチーム)-30℃~150℃※注意可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
ねじサイズ(NPT)2”サイズ(mm)L:115、H:85、D:165
重量約2190g
フルボア型
販売価格

24,300(税抜)/ 26,730円(税込)

カタログ価格

24,300円(税抜)/26,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/05 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1061ページ
バリエーション一覧
EA470AL-6 NPT 3/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-8 NPT 1" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-12 NPT 1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-14 NPT 1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AL-20 NPT 2" ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1060ページ
  • エスコ便利カタログ1061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top