すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470BA-112

品名 : Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番TN-32A
呼び径(A呼称)32ねじサイズRc1・1/4”
最高使用圧力-20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa
150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa
材質弁箱:C3771BE(FS-CD75 (4))
ふた:C3771BE(FS-CD75 (4))
弁棒:C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
ボール:C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
接続形状ねじ込み:JIS B0203
スタンダードボア型
レバーハンドル
流路切替用
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1063ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470BA-101 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-103 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-104 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-106 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-110 Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-112 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-114 Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    EA470BA-120 Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1062ページ
    • エスコ便利カタログ1063ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top