すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470BG-20

品名 : Rc 2" 電動式ボールバルブ(AC100V)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番EA100-TE-50A
呼び径(A呼称)50ねじサイズRc2”
最高使用圧力80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
100℃以下の水・油・空気:0.5MPa
材質バルブボディ:青銅(CAC406)
ボディキャップ:C3771
ステム:C6782BD+Crめっき
ボール:C3531+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
電源AC100V(50/60Hz)定格電流100mA
最大消費電力10W最大出力トルク9.8N・m
定格時間連続絶縁等級JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量AC125V 2A(抵抗負荷)AC250V 2A(抵抗負荷)位置リミットスイッチ開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧AC1500V(1分間)又は AC1800V (1秒間)使用環境屋外使用可
(直射日光不可)
周囲温度-20℃~+50℃潤滑方式グリース
過負荷保護装置インピーダンスプロテクト塗装ハウジング:黒色
カバー:ライトブルーハンマートーン
機能90°正逆回転防水構造IEC60529 IP56相当
開閉時間50Hz:約15秒
60Hz:約13秒
接続形状ねじ込み:JIS B0203
レデューストボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

68,800円(税抜)/ 75,680円(税込)

カタログ価格

68,800円(税抜)/75,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1064ページ
その他関連
関連商品EA470BG-3 : Rc 3/8" 電動式ボールバルブ(AC100V)
関連商品EA470BG-4 : Rc 1/2" 電動式ボールバルブ(AC100V)
関連商品EA470BG-6 : Rc 3/4" 電動式ボールバルブ(AC100V)
関連商品EA470BG-10 : Rc 1" 電動式ボールバルブ(AC100V)
関連商品EA470BG-12 : Rc1・1/4" 電動式ボールバルブ(AC100V)
関連商品EA470BG-14 : Rc1・1/2" 電動式ボールバルブ(AC100V)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用イメージ
  • エスコ便利カタログ1064ページ
  • エスコ便利カタログ1065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top