すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470BG-6

品名 : Rc 3/4" 電動式ボールバルブ(AC100V)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番EA100-TE-20A
呼び径(A呼称)20ねじサイズRc3/4\"
最高使用圧力80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
100℃以下の水・油・空気:0.5MPa
材質バルブボディ:青銅(CAC406)
ボディキャップ:C3771
ステム:C6782BD+Crめっき
ボール:C3531+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
電源AC100V(50/60Hz)定格電流90mA
最大消費電力9W最大出力トルク3.9N・m
定格時間連続絶縁等級JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量AC125V 2A(抵抗負荷)AC250V 0.6A(抵抗負荷)位置リミットスイッチ開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間)使用環境屋外使用可
(直射日光不可)
周囲温度-20℃~+50℃潤滑方式グリース
過負荷保護装置インピーダンスプロテクト塗装ハウジング:黒色
カバー:ライトブルーハンマートーン
機能90°正逆回転防水構造IEC60529 IP56相当
開閉時間50Hz:約12秒
60Hz:約10秒
接続形状ねじ込み:JIS B0203
レデューストボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

25,300円(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1064ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470BG-3 Rc 3/8" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    EA470BG-4 Rc 1/2" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    EA470BG-6 Rc 3/4" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    EA470BG-10 Rc 1" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    EA470BG-12 Rc1・1/4" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    EA470BG-14 Rc1・1/2" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    その他関連
    関連商品EA470BG-20 : Rc 2" 電動式ボールバルブ(AC100V)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 使用イメージ
    • エスコ便利カタログ1064ページ
    • エスコ便利カタログ1065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top