すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470BH-104

品名 : Rc 1/2" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番EA100-UTNE-15A
呼び径(A呼称)15ねじサイズRc1/2”
最高使用圧力80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
100℃以下の水・油・空気:0.5MPa
材質ボデー:SCS14A
ボールシート:カーボンファイバー入PTFE
ステム:SUS316+Crめっき
Oリング:FKM
ボール:SUS316
電源AC100V(50/60Hz)定格電流90mA
最大消費電力9W最大出力トルク1.9N・m
定格時間連続絶縁等級JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量AC125V 2A(抵抗負荷)AC250V 0.6A(抵抗負荷)位置リミットスイッチ開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧AC1500V(1分間)又は AC1800V (1秒間)使用環境屋外使用可
(直射日光不可)
周囲温度-20℃~+50℃潤滑方式グリース
過負荷保護装置インピーダンスプロテクト塗装ハウジング:黒色
カバー:ライトブルーハンマートーン
機能90°正逆回転防水構造IEC60529 IP56相当
開閉時間50Hz:約6秒
60Hz:約5秒
レデューストボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

39,500(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1064ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470BH-102 Rc 1/4" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-103 Rc 3/8" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-104 Rc 1/2" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-106 Rc 3/4" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-110 Rc 1" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-112 Rc1・1/4"電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-114 Rc1・1/2"電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    EA470BH-120 Rc 2" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1064ページ
    • エスコ便利カタログ1065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top