すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470CA-20

品名 : Rc 2" グローブバルブ(JIS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番J-50
呼び径50ねじサイズRc2”
適用流体水・油・ガス・空気・蒸気最高使用圧力1.4MPa(-29~120℃)
材質ボディ:青銅(CAC406)
ハンドル:ADC12
接続形状ねじ込み:JIS B0203
クラス10K
JIS規格品(JIS B2011)
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
販売価格

28,900円(税抜)/ 31,790円(税込)

カタログ価格

28,900円(税抜)/31,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1059ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA470C-20
    • 品番

      EA470C-20

    • コメント

      静流水最高使用圧力:0.98MPa

    バリエーション一覧
    EA470CA-2 Rc 1/4" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-3 Rc 3/8" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-4 Rc 1/2" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-6 Rc 3/4" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-10 Rc 1" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-12 Rc1・1/4" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-14 Rc1・1/2" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-20 Rc 2" グローブバルブ(JIS)
    EA470CA-30 Rc 3" グローブバルブ(JIS)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top