すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470CB-20

品名 : Rc 2" グローブバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番UCL-50A
呼び径(A呼称)50ねじサイズRc2\"
最高使用圧力静流水(120℃以下):1.4MPa
蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
材質ボディ:SCS13A
パッキン:PTFE
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状ねじ込み:JIS B0203クラス10K
水酸化カリウム(強アルカリ)に対しては、濃度10%以下であれば対応可能
RoHS指令相当品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

35,400円(税抜)/ 38,940円(税込)

カタログ価格

35,400円(税抜)/38,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 11:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1059ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470CB-2 Rc 1/4" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-3 Rc 3/8" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-4 Rc 1/2" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-6 Rc 3/4" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-10 Rc 1" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-12 Rc1・1/4" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-14 Rc1・1/2" グローブバルブ(ステンレス製)
    EA470CB-20 Rc 2" グローブバルブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • 単位(mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top