すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470CR-12

品名 : G 3/8"xRc3/8"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番BCGVL-10A
最高使用圧力-29~80℃の水・油・空気:2.8MPa材質ボディ:青銅鋳物(CAC406C)
ステム:黄銅(C3604)
ねじサイズG3/8”×Rc3/8”接続形状テーパめねじ×平行めねじ
クラス20K
圧力計用ニードルバルブ
丸形ロングハンドル
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
販売価格

5,960(税抜)/ 6,556円(税込)

カタログ価格

5,960円(税抜)/6,556円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA470CR-2
  • 品番

    EA470CR-2

  • コメント

    スタンダードハンドル

バリエーション一覧
EA470CR-11 G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
EA470CR-12 G 3/8"xRc3/8"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
EA470CR-13 G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
その他関連
関連商品EA470CR-1 : G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
関連商品EA470CR-2 : G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
関連商品EA470CR-3 : G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:46mm   H:53.5mm\nD:23mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top