すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470D-20

品名 : Rc 2" ゲートバルブ

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番FH-50A
呼び径50ねじサイズRc2”
最高使用圧力静流水(-29~120℃):1.18MPa
飽和蒸気(179℃):0.88MPa
材質ボディ:真鍮(C3771)
ハンドル:アルミ合金ダイカスト
接続形状ねじ込み:JIS B0203
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1059ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470D-2 Rc 1/4" ゲートバルブ
    EA470D-3 Rc 3/8" ゲートバルブ
    EA470D-4 Rc 1/2" ゲートバルブ
    EA470D-6 Rc 3/4" ゲートバルブ
    EA470D-10 Rc 1" ゲートバルブ
    EA470D-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ
    EA470D-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ
    EA470D-20 Rc 2" ゲートバルブ
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top