すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470DB-14

品名 : Rc1・1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番UEL-40A
呼び径40ねじサイズRc1・1/2”
最高使用圧力静流水(120℃以下):1.4MPa
蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
材質ボディ:ステンレス鋼(SCS13A)
パッキン:膨張黒鉛(PTFE編組)
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状ねじ込み:JIS B0203クラス10K
RoHS相当品
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
販売価格

33,800(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/10 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470DB-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
    EA470DB-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
    EA470DB-10 Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)
    EA470DB-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
    EA470DB-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
    EA470DB-20 Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top