すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470DV-33

品名 : 25A ベローズバルブ(フランジ式)

仕様

メーカーヨシタケ型番BSV-10F
呼び径25A接続方式フランジ式(JIS 10KFF) 
流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力1.4MPa
最高使用温度300℃ボルト二面幅17mm
締付けトルク30N・m材質本体:FCD
弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼
重量5.1kg
成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。
ハンドルロック機能付き
ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください
弁の開閉表示付き
ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます
販売価格

20,900円(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1060ページ
バリエーション一覧
EA470DV-31 15A ベローズバルブ(フランジ式)
EA470DV-32 20A ベローズバルブ(フランジ式)
EA470DV-33 25A ベローズバルブ(フランジ式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • JIS B2051 圧力-温度基準(メタルシート)
  • ハンドルロック機能付き(お好きな位置でハンドルロックをすることができます)
  • L:127mm  H:208mm\nD:φ125mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1060ページ
  • エスコ便利カタログ1061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top