すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470GE-3

品名 : Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番T-T10
ねじサイズRc3/8”材質真鍮
使用温度-15~120℃最高圧力1.0MPa
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
レデューストボア型
販売価格

4,260(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1063ページ
バリエーション一覧
EA470GE-2 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-3 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-10 Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1062ページ
  • エスコ便利カタログ1063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top