すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA471AD-15

品名 : # 15 フランジパッキン

仕様

材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)使用温度-40~100℃
呼び径15(1/2”)最高使用圧力0.98MPa(10kg/c㎡)
内径(D3)18mmPCD(D2)70mm
外径(D1)93mm穴数(n)4
穴径(e)15mm寸法d2:41mm、d1:26mm
厚み3mm
JIS10K
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1051ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA471AD-15 # 15 フランジパッキン
    EA471AD-20 # 20 フランジパッキン
    EA471AD-25 # 25 フランジパッキン
    EA471AD-30 # 30 フランジパッキン
    EA471AD-40 # 40 フランジパッキン
    EA471AD-50 # 50 フランジパッキン
    EA471AD-65 # 65 フランジパッキン
    EA471AD-80 # 80 フランジパッキン
    EA471AD-100 #100 フランジパッキン
    EA471AD-125 #125 フランジパッキン
    EA471AD-150 #150 フランジパッキン
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1050ページ
    • エスコ便利カタログ1051ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top