すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA471CP-30

品名 : #30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)

仕様

呼び径(塩ビ管)30基準外径38mm
基準厚み3.5mm全長2m
材質硬質塩化ビニール最高使用圧力(静水圧)0.75MPa
入数1本
JIS K 6741
耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
弾性に富み、機械的強度が大きいです。
塩ビの中では最高の耐候性です。
内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。
電気絶縁性に優れています。
衛生的です。
自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/06 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0035ページ1050ページ1406ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA471CP-13 #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)
    EA471CP-16 #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)
    EA471CP-20 #20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)
    EA471CP-25 #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)
    EA471CP-30 #30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
    EA471CP-40 #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
    EA471CP-50 #50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
    EA471CP-65 #65/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
    EA471CP-75 #75/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
    ウェブカタログ画像
    ※呼び径サイズにより、入数が異なります。
    • ※呼び径サイズにより、入数が異なります。
    • パイプ外径一覧表
    • エスコ便利カタログ34ページ
    • エスコ便利カタログ35ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top